Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1754110273 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1754110273 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Rotho 1754110273 Mülleimer 40 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34606067
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754110273
EAN/GTIN:
     7610859118974
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
676 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.