Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Acer Aspire Switch 12 S SW7-272-M715 Hybrid (2-in-1) 31,8 cm (12.5") Touchscreen Full HD Intel® Core™ m3 m3-6Y30 4 GB LPDDR3-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34605979
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NT.GA9EZ.001
EAN/GTIN:
     4713392478710
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Schlanke Schönheit

Das Gehäuse des Aspire Switch 12 S besteht aus eloxiertem Aluminium, folglich ist es leicht und robust und sieht obendrein sehr ansprechend aus. Abgeschrägte Kanten imitieren die Facetten eines geschliffenen Diamanten für eine moderne und anspruchsvolle Optik. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Gerät, das Eleganz ausstrahlt.

Ein fantastisches Scharnier

Unser auffälliges Scharnier, das Acer Snap Hinge™ Gold, setzt sich von seinen Vorgängern durch ein eleganteres Design ab und bietet zudem Technologien zur schnellen Daten- und Energieübertragung, sodass Tablet und Tastatur optimal synchronisiert werden. Wechseln Sie mühelos zwischen Notebook-, Tablet-, Zelt- und Display-Modus.

Eine Antenne für mehr Geschwindigkeit

Dank der patentierten Acer ExoAmp-Antenne erhalten Sie stärkere drahtlose Signale für schnelleres Internet. Diese Antenne ist an der optimalen Position angebracht und wird nicht vom Systemrauschen beeinträchtigt. Dies sorgt für eine schnellere, reibungslosere und stabilere WLAN-Erfahrung.

Willkommen in der 3D-Welt

Dieses Gerät verfügt über eine Intel® RealSense™-Kamera, die eine völlig neue Welt der 3D-Erfassung eröffnet. Scannen Sie Objekte und Personen in 3D und teilen Sie diese 3D-Bilder in sozialen Netzwerken oder verwenden Sie sie zur Erstellung von 3D-Drucken. Beeindrucken Sie beispielsweise Ihre Freunde, indem Sie eine 3D-Skulptur von sich selbst drucken!

Atemberaubende Grafik

Das 31,8 cm (12,5 Zoll) große Touchscreen-Display wird durch besonders widerstandsfähiges Corning® Gorilla® Glass 4 geschützt und ist wahlweise mit Full-HD- oder 4K-Auflösung verfügbar. Beide Optionen verfügen über die Zero Air Gap- und IPS-Technologie für klare und realitätsgetreue Grafik selbst aus großen Betrachtungswinkeln.

Die Leistung des Thunderbolt™ 3

Der Thunderbolt™ 3-Anschluss dieses Notebooks liefert unglaublich hohe Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung und kann auch für USB-, DisplayPort- und PCI-E-Verbindungen genutzt werden. Es ermöglicht das Streamen von Videos mit 4K-Auflösung auf bis zu zwei 4K-Monitore. Sie können diesen Anschluss auch zum Laden Ihres Notebooks und eines beliebigen angeschlossenen Geräts verwenden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 515
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
850 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
1.74 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x191E
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
20 X 16.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Prozessor-Code
SR2EN
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
14 nm
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
88198
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4420 mAh
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Austauschbar (Abnehmbar)
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
313.4 mm
Tiefe
203.5 mm
Höhe
7.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Touch-Technologie
Multitouch
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ m3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
m3-6Y30
Prozessor-Taktfrequenz
0.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ m3-6xxx
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Prozessor-Threads
4
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessorsockel
BGA 1515
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Serien
Intel Core m3-6Y series
Prozessor Codename
Skylake
Bus Typ
OPI
Stepping
D1
Thermal Design Power (TDP)
4.5 W
TDP-up konfigurierbar
7 W
TDP-down konfigurierbar
3.8 W
Tjunction
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
10
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 2x2, 1x4, 4x1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.860,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,55*
€ 2.406,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,09*
€ 2.383,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,40*
€ 2.312,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,59*
€ 2.265,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,06*
€ 2.213,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS050
ab € 44,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.