Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C33585 Herst.-Nr.: 18280 EAN/GTIN: 4007928182807 |
| |
|
| | |
| - Verhindert Lackschäden und Rostbildung an den Türkanten. Das flexible Material passt sich jeder Türform an, witterungsbeständig und Waschanlagen geeignet.
- Zuschneidbar, Spezialklebeschicht zur Befestigung erwärmen.
- Profilbreite 8 mm - Länge 67 cm
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,98* | € 7,84* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,93* | € 7,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,86* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,99* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|