Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18280 Türkantenschutzleisten Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103769
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C33585
EAN/GTIN:
     4007928182807
Suchbegriffe:
KFZ-Kantenschutz Tür
KFZ-Türkantenschutz
kfz-kantenschutz tür
HP Autozubehör 18280 Türkantenschutzleisten Universal

Verhindert Lackschäden
Selbstklebend

Werden einfach über die Kante der Tür geschoben. Somit verhindern sie beim Anschlagen der Tür Lackschäden an Ihrem Fahrzeug und die dadurch entstehende Rostbildung. Das flexible Material passt sich jeder Türform an, ist witterungsbeständig, zuschneidbar und Waschanlagen geeignet.

Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 2 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Türkantenschutzleisten
Höhe: 8 mm
Breite: 6 mm
Kategorie: Auto Türkantenschutzleiste
Kategorie: Türkantenschutzleisten
Länge (Tiefe): 67 cm
Passend für Marke: Universal
Passend für Modell: Universal
Hersteller-Nr.: 18280
EAN: 4007928182807
Ausführung: Aufbau

Weitere Suchbegriffe: 4007828182808, HP Autozubehör, 18280, Autozubehör, Auto Zubehör, Lackschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 7,90*
1 Tag
80
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,91*
Lager 1039
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
1 Stück enthält 1,34 Meter (ab € 6,72389* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.