| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-34547626 Herst.-Nr.: 18720 EAN/GTIN: 4043619187201 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder Rolle kann einfach auf die passende Länge gekürzt werden. Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder sehr einfach anbringen und leicht lösen. Die Kabelbinder sind mehrfach wiederverwendbar. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Bandlänge | 10 m | Merkmale | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, 12,5mmx10m klettband, klett band, klettband 10m |
| | |
| |