Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot
Inter-Tech 88885393 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33675222
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885393
EAN/GTIN:
     4260455640794
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
festplatten schutz-box 3,5 zoll
Diese Boxen sind für den sicheren Transport Ihrer internen Festplatten gedacht. Diverse Größen und Farben stehen zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Design
Etui-Typ
Suitcase case
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.