Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 577500 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 577500 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
kwb 577500 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
kwb 577500 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508394
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     577500
EAN/GTIN:
     4009315775005
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Aluminium, Metall, Leitung, Kunststoff, Edelstahlblech (dünn), Holz, Holz mit Nägeln
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Arbeitslänge
130 mm
Sägeblatt Abstand
1.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
153 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.