Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 812040 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P40


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 812040 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P40
kwb 812040 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P40
kwb 812040 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P40
kwb 812040 Handschleif-Zubehör Schleifblatt P40
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508293
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     812040
EAN/GTIN:
     4009318120406
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifblatt
Korngröße (FEPA)
P40
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Beste Verwendung
Farbentfernung, Rostentfernung
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Braun
Flexibilität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.