Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 484800 Schleifblock Handschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 484800 Schleifblock Handschleifer
kwb 484800 Schleifblock Handschleifer
kwb 484800 Schleifblock Handschleifer
kwb 484800 Schleifblock Handschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508148
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     484800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifer
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Handschleifklotz aus Kork, ein Naturprodukt, der Klassiker unter den Handschleifklötzen, geeignet für Schleifpapiere aller Art zum Schleifen von kleinen Flächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Handschleifer
Produktfarbe
Holz
Material
Kork
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.