Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492770 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492770 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad 20 Stück(e)
kwb 492770 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad 20 Stück(e)
kwb 492770 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad 20 Stück(e)
kwb 492770 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508081
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492770
EAN/GTIN:
     4009314927702
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Schleifdreiecke, 105 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Stein, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
8 x 60, 6 x 120, 6 x 180
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Bogenbreite
105 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.