Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 460300 Gabelringschlüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 460300 Gabelringschlüssel
kwb 460300 Gabelringschlüssel
kwb 460300 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504439
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     460300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
TÜV Rheinland GS geprüft, DIN 3113 A, CV-Stahl, Satin-Finish, Wellenprofil, für Arbeiten mit Sechskant- oder Vierkant-Schraubenköpfen bzw. -muttern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17,8,9,10,11,13,14,19 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.