Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-77773-00000 Herst.-Nr.: 77773-00000 EAN/GTIN: 4042448340474 |
| |
|
| | |
| Klebenagel für Tapeten und Putz (1kg) Der innovative Klebenagel von tesa® hält sogar auf Tapeten und Putz und ist eine clevere Alternative zu traditionellen Lösungen wie "normalen" Nägeln oder Schrauben. Er ermöglicht das Aufhängen von Objekten mit einem Gewicht von bis zu 1kg pro Nagel. Was noch für den Klebenagel spricht? Er lässt sich ohne Hilfe von Werkzeugen schnell und bequem anbringen, hinterlässt keine Spuren und beschädigt den Untergrund nicht. Ausserdem ist er mit einem neuen Klebestreifen wiederverwendbar.
- Klebenagel für strukturierte, empfindliche Untergründe, z.B. Tapeten - Hält Objekte bis zu 1kg* pro Nagel (2kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.
Sicherer Halt sogar auf empfindlichen Oberflächen wie Tapeten und Putz Die Produktentwickler von tesa® schrecken auch vor grossen Herausforderungen nicht zurück und haben eine Klebelösung entwickelt, mit der Sie leichte Objekte sogar auf Tapeten und Putz sicher und zuverlässig aufhängen können. Mit der optimalen Klebeleistung ausgestattet, können Sie den Klebenagel komfortabel und schnell anbringen (Easy On) und - bei Beachtung der Informationen des Beipackzettels - ohne Rückstände ablösen (Easy Off).
Der Klebenagel, der auf der bewährten tesa Powerstrips® Technologie basiert, eignet sich hervorragend, um z.B. Bilderrahmen und Dekoartikel an tapezierten oder verputzten Wänden im Innenbereich anzubringen. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Anbringen und Ablösen des Klebenagels ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.
GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS: - ANBRINGEN: Prüfen Sie zunächst die Tragfähigkeit des Untergrundes, am besten an einer nicht sichtbaren Stelle. - Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem trockenen, staubfreien Tuch. - Drücken Sie den Klebestreifen und den Klebenagel vollflächig mindestens fünf Sekunden gleichmässig und fest an. Nur dann kann sich die volle Haftkraft entfalten. Hinweis: Bitte zuerst den Klebestreifen am Untergrund befestigen, dann den Nagel darauf anbringen. - Berühren Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie die offene Klebefläche nicht mit Ihren Fingern. Andernfalls wird die Halteleistung beeinträchtigt. - ENTFERNEN: Greifen Sie den Klebestreifen am Anfasser und ziehen ihn parallel zum Untergrund langsam heraus. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reissen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Weiß | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 1 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Fliesen & Metall | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,20* | € 3,28* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,21* | € 3,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,33* | € 3,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,45* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,35* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|