Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
MediaRange MROS105 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Englisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     643-253289
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS105
EAN/GTIN:
     4260459611516
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unser Set, bestehend aus kabelloser Tastatur und Maus, lässt sich schnell und einfach per USB Empfänger verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Mit über 10 Millionen Tastenanschlägen und Spritzwasserschutz, sind unsere Tastaturen ideal vor äußeren Einwirkungen des Alltags geschützt. Die praktische Höhenverstellung sorgt zusätzlich für mehr Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
448 x 167 x 22 mm
Tastaturgewicht
558 g
Produktabmessungen (B x T x H)
118 x 68 x 38 mm
Mausgewicht
82 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Merkmale
Plug
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,12*
€ 17,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,17*
€ 17,98*
5 Tage
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 18,49*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,20*
€ 19,34*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.