Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF620P2K Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF620P2K Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF620P2K Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33495289
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF620P2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Beschreibung - 18,0 Volt / 5,0 Ah XR bürstenloser Akku-Trockenbauschrauber für effiziente Trockenbauarbeiten - Starker bürstenloser Motor liefert maximale Laufzeit und eine kompakte Bauweise - Das leichte Gewicht und die kompakte Bauweise stellen sicher, dass auch an engen Stellen komfortabel gearbeitet werden kann - Schnell auffüllbarer Magazinvorsatz für Serienverschraubung mit hoher Wiederholgenauigkeit - Schnell auffüllbarer Magazinvorsatz erlaubt ein einfaches Entfernen des Staubs - Werkzeuglos einsetzbarer Tiefenanschlag für einfache Einstellung - Präzise einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit - Leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel - 5,0 Ah Akku liefert in Verbindung mit dem bürstenlosen Motor beste Laufzeit - Feststellschalter für leichteres Arbeiten - Leichte Bauweise und ergonomisch strukturierter Pistolengriff für ermüdungs-armes Arbeiten auch bei längerem Einsatz - Auch einzelne Schrauben können im Trockenbau verwendet werden - Robustes Design, für jede Baustelle geeignet - Gürtelhaken für problemlosen und sicheren Einsatz - Inklusive T STAK Box II Serienmäßiger Lieferumfang - 2 x 18,0 Volt / 5,0 Ah XR Li-Ion Akkus - Systemschnellladegerät - Magazinvorsatz DCF 6201 - magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit - Schraubtiefenanschlag - 135 mm Ph2 –Schrauberbit - T STAK Box II
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4400 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
6.35 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
30 Nm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCF6202-XJ
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.