Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Performance 15K 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Performance 15K 2.5" 300 GB SAS
Seagate Enterprise Performance 15K 2.5" 300 GB SAS
Seagate Enterprise Performance 15K 2.5" 300 GB SAS
Seagate Enterprise Performance 15K 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33436915
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST300MP0106
EAN/GTIN:
     763649096710
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigte Leistung, gewünschte Vielseitigkeit, geforderte Erschwinglichkeit

- Beschleunigt E/A-Vorgänge und ermöglicht selbst bei Spitzenauslastung eine schnellere Transaktionsabwicklung
- Speichert bei 900 GB 50 % mehr missionskritische Daten als jede andere 15KFestplatte
- Optimiert die Gesamtbetriebskosten mit höherer Kapazität und geringeren Kosten als andere leistungsstarke Festplatten
- Bietet eine vorhersagbare Leistung (um bis zu 27 % höherer anhaltender
- Datendurchsatz im Vergleich zur vorherigen Generation und schützt Daten vor
- Beschädigung durch unerwartete Stromausfälle
- Unterstützt alle Festplattenformate inklusive natives 512 und ein einzelnes Fast
- Format™-Modell für erweiterte Formate (4Kn und 512e) für einfacheres
- Festplattenmanagement
- Branchenweit führender Lese-Cache mit TurboBoost™-Technologie für optimale
- Reaktionszeiten – perfekt für OLTP-Anwendungen
- Der erweiterte Schreib-Cache nutzt verbesserte Algorithmen für die branchenweit höchste Workload-Effizienz bei geschäftskritischem Speicher.
- Nutzt einen klassischen NAND-Speicher und moderne Algorithmen zur Übertragung wichtiger Daten und zur Optimierung der Leistung (bis zu 2,6-mal besser als bei
- Festplatten der Vorgängergeneration
- Ermöglicht eine höhere Speicherdichte mit stellt geringe Anforderungen an
- Stromversorgung und Kühlung – ideal für platz- und leistungsabhängige
- Rechenzentren von Unternehmen
- Sechste Generation der weit verbreiteten und bewährten Technologie für zuverlässigen Zugriff auf Anwendungen mit hohem Leistungsanspruch
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
Durchschnittliche Wartezeit
2 ms
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
225 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
2.4 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.9 W
Energieverbrauch (idle)
4.7 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.