Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-9520 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-9520 Multimeter Digitales Multimeter
EXSYS EX-9520 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33403415
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-9520
EAN/GTIN:
     4718359095207
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Der EX-9520 ist ein mini USB 3.0/2.0 Digital Multimeter zur Messung von Spannung, Strom, Kapazität und Leistung zum Beispiel Ihres Handy, Tablets, Memory-Stick, Externe Festplatten usw. Mit der Taste können Sie drei verschiedene Arten einstellen (Direkt-Modus, Schnelllade-Modus und Offline-Modus). Das hochwertiges OLED-Display (0.91“) hat den Vorteil von hoher Helligkeit, Auflösung und eine stabile und klare Digitalanzeige. Die Digitalanzeige kann mit der Taste um 180° Grad gedreht werden.

Merkmale

- Multifunktional: Das Digitale Multimeter verfügt über 7 verschiedene Funktionen (Bildschirmdrehung, Bildschirm schliessen, Kapazitätseinheit Schalter, Stromnullabgleich, Über– und Unterspannungs-Alarm und Wahl der Betriebsart). Das Multimeter erkennt nicht nur die Leistung der Ladegeräte und Qualität des USB Kabels, sondern unterstützt auch die QC 2.0 Schnellladung.
- Breite Anwendung: Das kleine USB Digital Multimeter kann an vielen Geräten eingesetzt werden. Zum Beispiel für Handy, Memory-Stick, Tablets, Kameras, Externe Festplatten sowie auch alle USB HUB‘s.
- Schnelles Anzeige vom Verbrauchs des angeschlossenen USB Geräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
3.7 - 13 V
DC Stromreichweite
0 - 3 A
Batterie-Testmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
21.6 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
27 g
Bildschirm
Display
OLED
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.