Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001533 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001533 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Orange
Fiskars 1001533 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33371309
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Allzweckschere Elegance ist ein Allround-Talent und ist nicht nur im Garten, sondern auch im Haushalt nützlich. Ihre stabilen Klingen aus rostfreiem Stahl schneiden problemlos dünnes Blech und Plastik, Kabel, Kunst- und viele weitere Stoffe. Und wenn die Feder dieser Fiskars Gartenschere eines Tages nicht mehr so will, wie Sie es wollen, gibt es für sie eine Ersatzfeder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
218 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.