Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1005225 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1005225 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Orange, Weiß
Fiskars 1005225 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33358848
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1005225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schneidet dickere Stoffe, die andere Scheren nicht bewältigen können. Dank längerer Klingen ideal für Arbeiten, die lange, saubere Schnitte erfordern. Größere Griffe für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneiden dickerer Materialien. Für Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Orange, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.