Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Sennheiser HD 599 Kopfhörer Kopfband Braun, Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33289201
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506831
EAN/GTIN:
     0615104270992
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der akustisch offene HD 599 liefert ein beeindruckend natürliches räumliches Klangbild. Als Spitzenmodell der Sennheiser HD 500-Serie bietet dieser vollformatige Premium-Kopfhörer eine fast schon audiophile Klangqualität sowie überragenden Tragekomfort, dank seiner großen Hörmuscheln und der weichen austauschbaren Ohrpolster.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
3,5 mm
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), XLR-6.3 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
12 - 38500 Hz
Impedanz
50 Ohm
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Braun, Elfenbein
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.