Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DWK98PR20 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl, Weiß 840 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DWK98PR20 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl, Weiß 840 m³/h A+
Bosch DWK98PR20 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl, Weiß 840 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33285480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWK98PR20
EAN/GTIN:
     4242002966724
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.
- DirectSelect Bedienung: Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- Abluftleistung: sorgt mit bis zu 840 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- Extra leise: beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- PerfectAir Luftgütesensor: Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Anschlusswert
166 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
894 mm
Tiefe
548 mm
Höhe (min)
957 mm
Höhe (max)
1287 mm
Höhe ohne Abzug
370 mm
Gewicht
27000 g
Einbauraum Breite
894 mm
Einbauraum Tiefe
548 mm
Einbauraum Höhe
1217 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
840 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
430 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
41 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
75 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
600 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
440 Lux
Weitere Suchbegriffe: bosch dunstabzug, dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,59*
€ 1.416,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,45*
€ 1.392,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,52*
€ 1.310,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,32*
€ 1.258,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,33*
€ 1.192,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.