Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Trust APIR-2150 Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33232829
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     71091
EAN/GTIN:
     8713439710915
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
30 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.