Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Wera 05030150001 Handschraubendreher Set Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32869280
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030150001
EAN/GTIN:
     4013288093486
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
5
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Klingenlänge
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kant-steckschlüssel 5mm, 6kant steckschlüssel, wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030151001
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,78*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.