Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 986LG-5 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 986LG-5 Steckschlüsselaufsatz
HAZET 986LG-5 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32762623
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986LG-5
EAN/GTIN:
     4000896047109
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
117 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftgröße
1/2 "
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.