Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars F061200487 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars F061200487 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Edelstahl, Weiß
Fiskars F061200487 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32595958
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     F061200487
EAN/GTIN:
     6424002004875
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Breite
19 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
99 g
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.