Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label-the-cable PRO 1240 Kabelbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label-the-cable PRO 1240 Kabelbinder Gelb
Label-the-cable PRO 1240 Kabelbinder Gelb
Label-the-cable PRO 1240 Kabelbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32347709
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
25 m doppelseitige Klettbandrolle

Ermöglicht Kabelbinder in jeder Länge. Für den individuellen Einsatz in Büro, Haus, Garten, Werkstatt und Raumstationen.
Das doppelseitige Klettband in Velours-Qualität bietet extra-starke Kletthaftung für diverse Einsatzmöglichkeiten.

LTC ROLL ist geeignet für:
• Bündelung von Kabeln aller Art

Allgemeine Infos
• Doppelseitiges Klettband
• Velours-Qualität
• Starke Kletthaftung
• Individuelle Klettlänge für individuelle Bedürfnisse
• Wiederverwendbar und besonders praktisch für Kabel und Geräte verschiedenster Größen
• Maße: Gesamtlänge Klett ca. 25 m , Breite 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.