Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 998-50 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Grau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 998-50 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Grau, Orange, Silber
Gardena 998-50 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Grau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32324395
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     998-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Durch das GARDENA Winkelhahnstück ist der GARDENA System-Anschluss eines Schlauches an den Wasserhahn möglich. Das Anschlussstück ist dreh- und schwenkbar. Dadurch wird ein Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn verhindert. So kann das Wasser immer ungehindert fließen und der Schlauch wird auch nicht beschädigt. Auch für den Einsatz am Schlauchwagen ist es optimal geeignet. Das Hahnstück passt auf Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1“) und 26,5 mm (G 3/4“)-Gewinde. Kein Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn Dank des dreh- und schwenkbaren Winkelhahnstücks wird der Schlauch am Wasserhahn nicht geknickt und nicht verdreht. Dadurch kann das Wasser ungehindert fließen und der Schlauch wird nicht beschädigt. Ideal für den Einsatz am Schlauchwagen Für den Einsatz am Schlauchwagen ist das Hahnstück ebenso optimal geeignet. Langlebig Dank der bewährten GARDENA Qualität hat das GARDENA Winkelhahnstück eine lange Lebensdauer. Das Original GARDENA System Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und darüber hinaus ist alles dicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Verbindender thread type
3.3 mm (G 1")/26.5 mm (G 3/4")
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.