Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iHealth Wireless Pulse Oximeter - Air Pulsoximeter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iHealth Wireless Pulse Oximeter - Air Pulsoximeter Weiß
iHealth Wireless Pulse Oximeter - Air Pulsoximeter Weiß
iHealth Wireless Pulse Oximeter - Air Pulsoximeter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32125946
Hersteller:
     iHealth
Herst.-Nr.:
     PO3M
EAN/GTIN:
     855111003910
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Überprüfen Sie Ihre Atmung und Ihren Puls Das Online-Pulsoximeter iHealth Air ist eine einfache und zuverlässige Vorrichtung, mit der Sie Ihre Vitalparameter messen können: den Sauerstoffgehalt Ihres Blutes (Sp02), Ihren Puls und Ihren Perfusionsindex. Warum ein Pulsoximeter? Sp02- und Pulsmessungen sind nützlich für Personen, die unter chronischen Erkrankungen wie Asthma oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) leiden, um schnell die Schwere ihres Zustands erkennen zu können. Raucher in der Entwöhnungsphase werden eine Verbesserung dieser Parameter feststellen und auf diese Weise motiviert bleiben. Bei Sportlern helfen die Messungen zu verstehen, wie ihr Körper auf Kraftanstrengung reagiert. Welche Vorteile hat die Benutzung eines Online-Pulsoximeters? Dieses kleine und leichte Gerät ist sehr einfach zu benutzen und zeigt Ihre Messungen umgehend auf dem Bildschirm und in der kostenlosen Anwendung iHealth MyVitals an. Sie können Ihre Resultate mit der Anwendung für Smartphone oder Tablet-PC synchronisieren, um die Entwicklung Ihrer Messungen anhand der Verlaufsfunktion zu verfolgen. Warum ist es so beliebt? iHealth Air ist ein Gerät von professioneller Qualität, das ab jetzt auch zu Hause benutzt werden kann. Sein Design ist schlicht, elegant und leicht. Es genügt, seinen Finger in das einfach zu benutzende Gerät iHealth Air zu legen, und in wenigen Sekunden erscheint das Ergebnis auf dem Bildschirm. iHealth Air ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa. Es ist ein reglementiertes Gesundheitsprodukt und trägt gemäß dieser Verordnung die CE-Kennzeichnung. Dieses medizinische Gerät der Klasse IIa ist ein reglementiertes Gesundheitsprodukt und trägt gemäß dieser Verordnung die CE-Kennzeichnung.Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Bei Abweichungen zwischen dem Resultat und Ihrem aktuellen Gesundheitszustand wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
70 - 99 %
Infrarot-Wellenlänge
880 nm
Rote Wellenlänge
660 nm
Display
LED
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
iPhone 6S/6S Plus iPhone 6/6 Plus iPhone 5S/5C iPhone 5 iPhone 4S iPad Air 2 iPad Air iPad Mini 3 iPad Mini 2 iPad Mini iPad Pro iPad 4th Gen iPad 3rd Gen IPod Touch 6th Gen IPod Touch 5th Gen Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note3 Samsung Galaxy Note2 HTC One M7 LG Nexus 4 LG Nexus 5 Motorola Nexus 6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Trageband
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
28 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.