Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Durable 711219 Schreibtischunterlage Transparent
Artikel-Nr.:
     832-299276
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711219
EAN/GTIN:
     4005546710259
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
DURAGLAS ® ist direkt zweifach anwendbar: Als Unterlage für angenehmes Schreiben und zum Unterlegen und Fixieren von Notizen.
Transparente Schreibunterlage
Blendfrei
Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc.
Rutschfeste Auflage
Maße: 530 x 400 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Blendfreie Oberfläche
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 8,40*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,44*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,77*
€ 8,87*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 8,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.