Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240892 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240892 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240892 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40587000
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg21
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG21
Außendurchmesser
28.5 mm
Kabeldurchmesser
28.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0373*
€ 0,063*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,29*
€ 4,85*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,4528*
€ 5,0728*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,12*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,57451*
€ 5,26451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241198
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
1424563
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3240684
ab € 258,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240842
ab € 192,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.