Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Phoenix Contact 3241011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     3461-40587106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Verbindender thread type
M16
Außendurchmesser
14 mm
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,439*
€ 0,739*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,84*
€ 5,67*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,976*
€ 5,896*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,98*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241189
ab € 7,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1411206
ab € 0,122*
Zubehör
Phoenix Contact
3241083
ab € 3,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240850
ab € 7,011*
Zubehör
Phoenix Contact
3240857
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.