Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Moulinex DJ7535 FRESH EXPRESS 3in1 DJ75351
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31233273
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     DJ753510
EAN/GTIN:
     3045380010802
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Bringen Sie Ihr kulinarisches Talent auf die nächste Stufe mit diesem einfach zu bedienenden elektrischen Schneide- und Zerkleinerungsgerät
Ihre fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, war noch nie einfacher. Dank der drei beiliegenden Einsätze dieses Gemüsewolfs können Sie mit dem Fresh Express alle Obst- und Gemüsearten, Käse oder Schokolade direkt auf einen Teller reiben, schneiden oder zerkleinern. Eine roße Vielfalt an Rezepten steht Ihnen somit offen. Die Einsätze des Gemüse-Häckslers sind farblich gekennzeichnet, so dass Sie auf einen Blick den richtigen finden und zugleich ein paar hübsche Farbtupfer in Ihre Küche bringen. Darüber hinaus ist der Fresh Express + mit einem großen Einfüllschacht versehen, so dass Sie das Gemüse vorher nicht kleinzuschneiden brauchen. Dank des rubinroten Finish, der praktischen Kabelaufbewahrung, des kompakten Designs und der komfortablen Accessoire-Aufbewahrung macht sich das Gerät hervorragend auf Ihrer Arbeitsfläche und in Ihrer Küche.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1450 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1720 g
Energie
Leistung
200 W
Merkmale
Anzahl der Funktionen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.