Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65442 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65442 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Goobay 65442 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31231753
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65442
EAN/GTIN:
     4040849654428
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
  • Ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses
  • Ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC
  • Voll-Duplex 10/100 /1000 Mbit/s Netzwerkverbindung
  • Niedriger Stromverbrauch, benötigt kein externes Netzteil
  • Windows / MAC kompatibel
  • Bauform: USB + 10cm Kabel
  • Ports: 1x RJ45
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.