Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55059396 Herst.-Nr.: 166-21000 EAN/GTIN: 4031026302829 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schlauchkörper | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | PA66 | | Verbindender thread type | Metrisch | | Gewindegröße | M12 | | Gewindelänge | 9 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Betriebstemperatur | -50 - 135 °C | | Zertifizierung | HF RoHS | Verpackungsdaten | Anzahl | 10 | | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungstiefe | 190 mm | | Verpackungshöhe | 19 mm | | Paketgewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,501* | € 2,051* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,08* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,58* | € 2,16* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,67* | € 2,28* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|