Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-21006 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-21006 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21006 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229623
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21006
EAN/GTIN:
     4031026302881
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Schwarz
Material
PA66
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M32x1.5
Gewindelänge
16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,311*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,151*
€ 4,93969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,781*
€ 4,49939
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,311*
€ 3,94009
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50137
ab € 0,505*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11206
ab € 2,75*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11505
ab € 7,26*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11908
ab € 1,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.