| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31168861 Herst.-Nr.: NWWS413L EAN/GTIN: 4548736020481 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Typ | MP3 Spieler | Dateiformate | Unterstützte Audioformate | LC-AAC,LPCM,MP3,WMA | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | Speichermedium | Spieler Medientyp | Flash-Speicher | | Gesamtspeicherkapazität | 4 GB | Design | Produktfarbe | Blau | | Wasserfest | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Wasserdicht bis | 2 m | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 32 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | | USB-Stecker | Mikro-USB | Energie | Wiederaufladbar | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 12 h | | Akkuladezeit | 1.5 h | | Laden per USB | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset Ohrhaken, Kopfhörer, MP3 Stick, MP3-Player, MP3-Spieler, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, ohrhörer sony, in-ear kopfhörer |
| | |
| |