Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-960EMLCRI-S17 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-960EMLCRI-S17 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III eMLC
Origin Storage DELL-960EMLCRI-S17 Internes Solid State Drive 3.5" 960 GB Serial ATA III eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31168330
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-960EMLCRI-S17
EAN/GTIN:
     5056006107354
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Vibrationen außer Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
eMLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NAND Blitz-Typ
MLC (Multi Level Cell)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
24000 IOPS
Lese-Latenzzeit
130 µs
Schreib-Latenzzeit
130 µs
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Dell Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.