Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GAC2500 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GAC2500 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GAC2500 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GAC2500 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GAC2500 IP-Telefon Schwarz 6 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30997929
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GAC2500
EAN/GTIN:
     6947273701941
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das GAC2500 ist die ideale Lösung für Ihr Unternehmen, wenn Sie ein leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges
Audiokonferenzsystem für Ihren Besprechungsraum suchen. Das Konferenzsystem kann bis zu sechs SIP-Konten
verwalten und Konferenzen mit bis zu sieben Teilnehmern initiieren. Die Bedienung über das kapazitive 4,3” TouchDisplay ist intuitiv und selbsterklärend und wenn Ihr Konferenzraum etwas größer ist, können einfach zwei GAC2500 kaskadiert werden. Das Android-Betriebssystem bietet uneingeschränkten Zugang zum Google Play Store, so dass das GAC2500 auch mit Apps wie Skype oder Google Hangouts genutzt werden kann. Selbstverständlich liefert das
GAC2500 Audio in HD-Qualität, desweiteren verfügt es über einen Gigabit-Netzwerkzugang mit PoE und ist über
standardisierte und verschlüsselte Provisionierungsverfahren problemlos in alle gängigen SIP/NGN/IMS Plattformen
zu integrieren.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
3
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.726, iLBC
Dynamischer Bereich
86 dB
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
6 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
6
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
SD
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
4,4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268
Skype
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1340 g
Paketgewicht
2350 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GVC3200
ab € 1.383,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.