Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1900-0AH10-0AA0 Etikettenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3SU1900-0AH10-0AA0 Etikettenhalter
Siemens 3SU1900-0AH10-0AA0 Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30930363
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1900-0AH10-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209959941
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.8 mm
Höhe
49.8 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,547*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1089*
€ 1,31959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AS100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AJ100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AP100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.