Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku John Deere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku John Deere
Siku John Deere
Siku John Deere
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30868583
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     3652
EAN/GTIN:
     4006874036523
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Hier verbirgt sich das spannende SIKU Landleben in den Maßstäben 1:50, 1:87 und 1:32. Gewaltige Traktoren bekannter Marken wie John Deere, CLAAS, Steyr oder Fendt warten auf Dich! Noch spannender wird es dank der unzähligen Anbaugeräte wie Anhänger, Grubber, Erntemaschinen, Frontgewichte... schau' einfach rein - die Vielfalt wird Dich begeistern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
131 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
615 g
Merkmale
Produkttyp
Traktor-Modell
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.