Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 711-176 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 711-176 Anschlussblock Orange
Wago 711-176 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30791089
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     711-176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatorklemmenblock; mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken; 6-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
25 A
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
35 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: wago trafo, netztrafo
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1064*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8064*
€ 3,33962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5464*
€ 3,03022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1064*
€ 2,50662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.