Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Adafruit 2441 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30764913
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Hintergrundbeleuchtung Strom
100 mA
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
Raspberry Pi
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
480 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.