Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TM-45 Megaphon Indoor/Outdoor 45 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TM-45 Megaphon Indoor/Outdoor 45 W Weiß
Monacor TM-45 Megaphon Indoor/Outdoor 45 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30638285
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TM-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon 45w
megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Indoor/Outdoor
Ausgangsleistung
45 W
Produktfarbe
Weiß
Megaphone Modi
Sirene
Lautstärkeregler
Ja
Akku-/Batterietyp
D
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Paketgewicht
6660 g
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: monacor megafon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13164145
ab € 1,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 1,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.