Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015101 Herst.-Nr.: 756-5312/050-015 EAN/GTIN: 4045454942335 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 5-polig; M12-Stecker winklig; offenes Ende; 1,5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 75 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 11,55* | € 16,17* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,6172* | € 16,2572* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,20* | € 17,08* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,144* | € 18,394* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 13,83* | € 19,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|