Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1506/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1506/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1506/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30488130
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1506/060-200
EAN/GTIN:
     4050821130413
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembus-/Schleppkabel, winklig; 20 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
1160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.