Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 17-125 CIT Winkelschleifer 12,5 cm 9300 RPM 1700 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-125 CIT Winkelschleifer 12,5 cm 9300 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-125 CIT Winkelschleifer 12,5 cm 9300 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-125 CIT Winkelschleifer 12,5 cm 9300 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-125 CIT Winkelschleifer 12,5 cm 9300 RPM 1700 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30468998
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79J 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Vorteile

Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

- Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
Weitere Informationen:
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Ausgangsleistung
1010 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Höhe
103 mm
Länge (mm)
311 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9300 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
5.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.