| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30066668 Herst.-Nr.: S21-LED-TOM01027 EAN/GTIN: 4038816049100 |
| |
|
| | |
| Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile. Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung. Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung. Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Aluminium | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 52 mm | | Durchmesser | 50 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX53 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 4 W | | Lichtfarbe | Weiß | | Farbtemperatur (max.) | 2500 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 35000 h | | Lichtleistung | 440 lm | | Strahlungswinkel | 60 ° | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |