Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-NB00075 LED-Lampe 3 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-NB00075 LED-Lampe 3 W G4
Synergy 21 S21-LED-NB00075 LED-Lampe 3 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30065451
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00075
EAN/GTIN:
     4038816023858
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
  • Pins unten
    - warmweiß 3000K ±250, 200Lm
    - Abstrahlwinkel: 360 °
    - 12-24 V AC/DC, 3W
    - Abmessungen: 50mm x 20mm
    - Arbeitstemperatur: 20 ~ 40 °C
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
40 mm
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
360 °
Betriebstemperatur
20 - 40 °C
Technische Details
Spannung
12 - 24 V
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3w 3000k, led g4 3w, led g4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.