Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-K00054 LED-Lampe 2 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-K00054 LED-Lampe 2 W G4
Synergy 21 S21-LED-K00054 LED-Lampe 2 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30065146
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-K00054
EAN/GTIN:
     4038816016676
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
30 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
160 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
75
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Spannung
12 AC/DC, 6-17 DC V
LED Typ
SMD 5050
Anzahl der LEDs
12
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.