Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Retrofit LED-Lampe 4 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Retrofit LED-Lampe 4 W GU10
Synergy 21 Retrofit LED-Lampe 4 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063593
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00081
EAN/GTIN:
     4038816999665
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Nach wie vor bleibt das Retrofit Sortiment der Türöffner für den Einstieg in den Bereich energieeffizienter LED Leuchtmittel. Die Retrofits ermöglichen durch ihre passgenaue Bauform und die Kompatibilität zu den am häufigsten eingesetzten Fassungen einen schnellen und sicheren Austausch. LED Leuchtmittel bestechen besonders durch ihren geringen Energieverbrauch und ihrer damit verbunden en günstigen Ökobilanz. Die deutlich geringeren Betriebstemperaturen, die extrem lange Haltbarkeit und die damit verbundenen längeren Wartungszyklen machen die Synergy 21 LEDs zum derzeit wirtschaftlichsten Leuch tmittel. Eine Anschaffung eines LED Leuchtmittels mit Einbezug der Folgekosten rechnet sich meist schon nach kurzer Betriebsdauer. Wohlfühlambiente schaffen. Nutzen Sie den geringen Stromverbrauch der LED Leuchtmittel um behagliche und angenehme Beleuchtungen umzusetzen. Ob als Dekorationsbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung. Nutzen Sie die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
60 °
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Gehäusefarbe
Aluminium
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
85-265 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.