Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 74863 LED-Lampe Warmweiß 3300 K 2,2 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 74863 LED-Lampe Warmweiß 3300 K 2,2 W G4
Synergy 21 74863 LED-Lampe Warmweiß 3300 K 2,2 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063584
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00156
EAN/GTIN:
     4038816990730
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
140 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3300 K
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
LED Typ
SMD5050
Anzahl der LEDs
10
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.